BRUMBERG - MINI LED-Schienenstr. rund str.sw 23W 36° 4000K DALI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR88394184
Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - schwarz
Nennspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433944393
Sonepar Artikelnummer
120953766
Hersteller Artikelnummer
BR88394184
Hersteller Typ
BR88394184
Hersteller Artikel Nr.:
BR88394184
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennspannung:
230 V
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Max. Systemleistung:
24 W
Farbtemperatur:
4000 K
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Traversenmontage:
Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
Ja
Geeignet für Klemmmontage:
Nein
Geeignet für Seilsystem:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Präsenzmelder:
Nein
Mit Lichtsensor:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
ohne
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Oberfläche gebürstet:
Nein
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
Ja
Dimmbar:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI-2:
Nein
Dimmung DALI:
Ja
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Reflektor:
hochglänzend
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:
Ja
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Schutzart (NEMA):
1
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Lampenleistung:
23 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Lichtstrom einstellbar:
nein
Leuchtenlichtausbeute:
23 lm/W
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Länge:
71 mm
Höhe/Tiefe:
200 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.901 kg


