BRUMBERG - MOON MIDI Frontring sw zu 12206

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR81020608
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - schwarz
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433935735
Sonepar Artikelnummer
120818213
Hersteller Artikelnummer
BR81020608
Hersteller Typ
BR81020608
Hersteller Artikel Nr.:
BR81020608
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
19 mm
Durchmesser:
225 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.122 kg


