BRUMBERG - MOON MINI Frontring ni.m. zu 12205

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR81020515
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - Nickel
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433935711
Sonepar Artikelnummer
120818212
Hersteller Artikelnummer
BR81020515
Hersteller Typ
BR81020515
Hersteller Artikel Nr.:
BR81020515
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
Nickel
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
19 mm
Durchmesser:
170 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.091 kg


