BRUMBERG - MUNA MAXI Abdeckring sw matt zu 12567

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR81213080
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255752501176
Sonepar Artikelnummer
121206181
Hersteller Artikelnummer
BR81213080
Hersteller Typ
BR81213080
Hersteller Artikel Nr.:
BR81213080
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
6.5 mm
Durchmesser:
232 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.098 kg


