BRUMBERG - MUNA MAXI Abdeckring ws matt m. Glas zu 12567 rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR81223070
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255752501374
Sonepar Artikelnummer
121206263
Hersteller Artikelnummer
BR81223070
Hersteller Typ
BR81223070
Hersteller Artikel Nr.:
BR81223070
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
28 mm
Durchmesser:
232 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059190
Gewicht:
0.420 kg


