BRUMBERG - MUNA MAXI Anbaugehäuse zu 12567 sw matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR81231080
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255752501657
Sonepar Artikelnummer
121206773
Hersteller Artikelnummer
BR81231080
Hersteller Typ
BR81231080
Hersteller Artikel Nr.:
BR81231080
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
180 mm
Durchmesser:
240 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.066 kg


