BRUMBERG - MUNA MAXI Anbaugehäuse zu 12567 ws matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR81231070
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255752501640
Sonepar Artikelnummer
121206356
Hersteller Artikelnummer
BR81231070
Hersteller Typ
BR81231070
Hersteller Artikel Nr.:
BR81231070
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
180 mm
Durchmesser:
240 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.066 kg


