BRUMBERG - MUNA MEGA Abdeckrahmen ws matt zu 12569 quad

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR81219070
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 280 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255752501282
Sonepar Artikelnummer
121206073
Hersteller Artikelnummer
BR81219070
Hersteller Typ
BR81219070
Hersteller Artikel Nr.:
BR81219070
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
280 mm
Breite:
280 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
7 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.230 kg


