BRUMBERG - MUNA MEGA Abdeckring sw matt zu 12569

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR81214080
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255752501183
Sonepar Artikelnummer
121206224
Hersteller Artikelnummer
BR81214080
Hersteller Typ
BR81214080
Hersteller Artikel Nr.:
BR81214080
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
7 mm
Durchmesser:
280 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.138 kg


