BRUMBERG - MUNA MICRO Abdeckrahmen sw matt zu 12563

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR81215080
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 114 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255752501190
Sonepar Artikelnummer
121206618
Hersteller Artikelnummer
BR81215080
Hersteller Typ
BR81215080
Hersteller Artikel Nr.:
BR81215080
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
114 mm
Breite:
114 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
6 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.056 kg


