BRUMBERG - MUNA MICRO Abdeckrahmen ws matt zu 12563 quad

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR81215070
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 114 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255752501244
Sonepar Artikelnummer
121206033
Hersteller Artikelnummer
BR81215070
Hersteller Typ
BR81215070
Hersteller Artikel Nr.:
BR81215070
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
114 mm
Breite:
114 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
6 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.056 kg


