BRUMBERG - MUNA MICRO Abdeckring sw m. m. Glas zu 12563

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR81220080
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255752501299
Sonepar Artikelnummer
121206838
Hersteller Artikelnummer
BR81220080
Hersteller Typ
BR81220080
Hersteller Artikel Nr.:
BR81220080
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
22 mm
Durchmesser:
114 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059190
Gewicht:
0.130 kg


