BRUMBERG - MUNA MICRO Abdeckring ws m. m. Glas zu 12563

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR81220070
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255752501343
Sonepar Artikelnummer
121206286
Hersteller Artikelnummer
BR81220070
Hersteller Typ
BR81220070
Hersteller Artikel Nr.:
BR81220070
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
22 mm
Durchmesser:
114 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059190
Gewicht:
0.130 kg


