BRUMBERG - MUNA MIDI Abdeckring sw matt zu 12565

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR81212080
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255752501169
Sonepar Artikelnummer
121206090
Hersteller Artikelnummer
BR81212080
Hersteller Typ
BR81212080
Hersteller Artikel Nr.:
BR81212080
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
6.5 mm
Durchmesser:
200 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.079 kg


