BRUMBERG - MUNA MIDI Abdeckring ws matt m. Glas zu 12565 rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR81222070
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255752501367
Sonepar Artikelnummer
121206002
Hersteller Artikelnummer
BR81222070
Hersteller Typ
BR81222070
Hersteller Artikel Nr.:
BR81222070
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
26 mm
Durchmesser:
200 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059190
Gewicht:
0.344 kg


