BRUMBERG - MUNA MINI Abdeckrahmen ws matt zu 12564

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR81216070
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 174 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255752501251
Sonepar Artikelnummer
121205966
Hersteller Artikelnummer
BR81216070
Hersteller Typ
BR81216070
Hersteller Artikel Nr.:
BR81216070
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
174 mm
Breite:
174 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
6.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.108 kg


