BRUMBERG - MUNA MINI Abdeckring ws matt m. Glas zu 12564

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR81221070
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255752501350
Sonepar Artikelnummer
121206135
Hersteller Artikelnummer
BR81221070
Hersteller Typ
BR81221070
Hersteller Artikel Nr.:
BR81221070
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
25 mm
Durchmesser:
174 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059190
Gewicht:
0.258 kg


