BRUMBERG - MUNA MINI Anbaugehäuse zu 12564 sw matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR81230080
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255752501633
Sonepar Artikelnummer
121206881
Hersteller Artikelnummer
BR81230080
Hersteller Typ
BR81230080
Hersteller Artikel Nr.:
BR81230080
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
155 mm
Durchmesser:
182 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.698 kg


