BRUMBERG - MUNA MINI Anbaugehäuse zu 12564 ws matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR81230070
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255752501626
Sonepar Artikelnummer
121206255
Hersteller Artikelnummer
BR81230070
Hersteller Typ
BR81230070
Hersteller Artikel Nr.:
BR81230070
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
155 mm
Durchmesser:
182 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.698 kg


