BRUMBERG - Netzgerät 24VDC 30W dimm Phaseabschnitt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR17230000
Ausführung - dynamisch
Dimmung DALI - Nein
Geeignet für Konstantstrom - Nein
Geeignet für Konstantspannung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433938163
Sonepar Artikelnummer
120954052
Hersteller Artikelnummer
BR17230000
Hersteller Typ
BR17230000
Hersteller Artikel Nr.:
BR17230000
Ausführung:
dynamisch
Dimmung DALI:
Nein
Geeignet für Konstantstrom:
Nein
Geeignet für Konstantspannung:
Nein
Ausgangsspannung:
24 V
Ausgangsleistung:
5 .. 30 W
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Dimmbar:
Ja
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung D4i:
Nein
Dimmung DALI-2:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
Nein
Frequenz der Eingangsspannung:
47 .. 63 Hz
Selbstständig arbeitend:
Ja
PWM-Modulation:
Nein
Stoßfestigkeit (Differentialmodus, L-N):
1 kV
Überlastschutz:
Ja
Übertemperaturschutz:
Ja
Umgebungstemperatur:
45 °C
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:
36
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Lebensdauer Betriebsgerät:
30000 h
Länge:
145 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
22 mm
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.190 kg


