Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - Netzgerät 24VDC 60W schaltbar

BRUMBERG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR17242000

  • Ausführung - statisch

  • Dimmung DALI - Nein

  • Geeignet für Konstantstrom - Nein

  • Geeignet für Konstantspannung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251433938941

Sonepar Artikelnummer

120954056

Hersteller Artikelnummer

BR17242000

Hersteller Typ

BR17242000

Hersteller Artikel Nr.:

BR17242000

Ausführung:

statisch

Dimmung DALI:

Nein

Geeignet für Konstantstrom:

Nein

Geeignet für Konstantspannung:

Nein

Ausgangsspannung:

22.8 .. 25.2 V

Ausgangsleistung:

1 .. 60 W

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Dimmbar:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung D4i:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Nein

Frequenz der Eingangsspannung:

47 .. 63 Hz

Selbstständig arbeitend:

Ja

PWM-Modulation:

Nein

Stoßfestigkeit (Differentialmodus, L-N):

1 kV

Umgebungstemperatur:

45 °C

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

37

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

37

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Lebensdauer Betriebsgerät:

50000 h

Länge:

250 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

30 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.350 kg

LED-Netzgerät 24 V DC, schaltbar, weiß, rechteckig. Material: Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 60 W, Dimmbar: Nein, Art der Dimmung: schaltbar.