Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - Netzgerät on/off 1-30W, 230V, 12 V DC, 1 - 30 W, 2 x A

BRUMBERG
kopierenkopieren
BRUMBERG - Netzgerät on/off 1-30W, 230V, 12 V DC, 1 - 30 W, 2 x A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR17112000

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044095

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4255752524373

Sonepar Artikelnummer

121410334

Hersteller Artikelnummer

BR17112000

Hersteller Typ

BR17112000

Hersteller Artikel Nr.:

BR17112000

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

LED-Netzgerät 12 V DC, schaltbar, weiß, rechteckig. Material: Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 30 W, Dimmbar: Nein, Art der Dimmung: schaltbar.