BRUMBERG - NONAH Lautsprecher-Einsatz rund, chr. gl, 3/4W 50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR00309602
Farbe - sonstige
Nennbelastbarkeit - 3 W
Aktiv-System - Nein
Anzahl der Wege - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250047738695
Sonepar Artikelnummer
120287920
Hersteller Artikelnummer
BR00309602
Hersteller Typ
BR00309602
Hersteller Artikel Nr.:
BR00309602
Farbe:
sonstige
Nennbelastbarkeit:
3 W
Aktiv-System:
Nein
Anzahl der Wege:
1
Bluetooth:
Nein
Standlautsprecher:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Einbaumontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Tragbar:
Nein
Hornlautsprecher:
Nein
Soundbar:
Nein
Soundprojektor:
Nein
Frequenz:
150 .. 20000 Hz
Impedanz:
20 Ohm
Musikbelastbarkeit:
4 W
Bassreflexsystem:
Nein
Lautstärkeregelung:
Nein
Ethernet:
Nein
Mobile High-Definition Link (MHL):
Nein
USB-Anschluss:
Nein
Wi-Fi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
30 mm
Tiefe:
30 mm
Durchmesser:
50 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85182900
Gewicht:
0.048 kg


