BRUMBERG - ONE Endkappen-Set ecke zu 53385260

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53037260
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Silber
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 24 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433944775
Sonepar Artikelnummer
120954614
Hersteller Artikelnummer
BR53037260
Hersteller Typ
BR53037260
Hersteller Artikel Nr.:
BR53037260
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
24 mm
Breite:
19.4 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
10 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.002 kg


