BRUMBERG - ONE Endkappen-Set flach zu 53380260

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53038260
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 17.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433944812
Sonepar Artikelnummer
120954615
Hersteller Artikelnummer
BR53038260
Hersteller Typ
BR53038260
Hersteller Artikel Nr.:
BR53038260
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
17.5 mm
Breite:
8 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
7 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.001 kg


