BRUMBERG - ONE Endkappen-Set hoch zu 53381260

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53039260
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Silber
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 17.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433944850
Sonepar Artikelnummer
120954616
Hersteller Artikelnummer
BR53039260
Hersteller Typ
BR53039260
Hersteller Artikel Nr.:
BR53039260
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
17.5 mm
Breite:
17.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
7 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.002 kg


