BRUMBERG - ONE Halter-Set silber 2xHalter/2x Schraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53040000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Stahl
Länge - 22.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433944867
Sonepar Artikelnummer
120954591
Hersteller Artikelnummer
BR53040000
Hersteller Typ
BR53040000
Hersteller Artikel Nr.:
BR53040000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Stahl
Länge:
22.2 mm
Breite:
18.9 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
3.5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.002 kg


