BRUMBERG - ONE Kunststoff-Abdeckung transp. L2000 PMMA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53489002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433944898
Sonepar Artikelnummer
120954484
Hersteller Artikelnummer
BR53489002
Hersteller Typ
BR53489002
Hersteller Artikel Nr.:
BR53489002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
2000 mm
Breite:
17.6 mm
Höhe/Tiefe:
4 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39169090
Gewicht:
0.060 kg


