BRUMBERG - ONE LED-Anbaueckprofil alu.el. L1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53385261
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433944744
Sonepar Artikelnummer
120954442
Hersteller Artikelnummer
BR53385261
Hersteller Typ
BR53385261
Hersteller Artikel Nr.:
BR53385261
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1000 mm
Breite:
24 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
19.4 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.220 kg


