BRUMBERG - ONE LED-Anbauprofil hoch, alu.el. L2000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53381262
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433944836
Sonepar Artikelnummer
120954450
Hersteller Artikelnummer
BR53381262
Hersteller Typ
BR53381262
Hersteller Artikel Nr.:
BR53381262
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
17.6 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
15.9 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.280 kg


