Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - P&P-Verlängerungsleitung 350mA 500

BRUMBERG
kopierenkopieren
BRUMBERG - P&P-Verlängerungsleitung 350mA 500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR00003835

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250047759676

Sonepar Artikelnummer

120287445

Hersteller Artikelnummer

BR00003835

Hersteller Typ

BR00003835

Hersteller Artikel Nr.:

BR00003835

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

1

Nennquerschnitt:

0.75 mm²

Ersatzteil:

Ja

Länge:

500 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.055 kg

Plug&Play-Verlängerungsleitung 350 mA, schwarz. Plug&Play-Verlängerungsleitung für 350 mA (Reihenschaltung) Ausführung: Plug&Play.