BRUMBERG - P01-10 Endkappen-Set si. zu 53600260

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53110260
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Silber
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433920410
Sonepar Artikelnummer
120713952
Hersteller Artikelnummer
BR53110260
Hersteller Typ
BR53110260
Hersteller Artikel Nr.:
BR53110260
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
20 mm
Breite:
20 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
8 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.003 kg


