BRUMBERG - P01-10 Endkappen-Set ws. zu 53600070

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53110070
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433920717
Sonepar Artikelnummer
120713951
Hersteller Artikelnummer
BR53110070
Hersteller Typ
BR53110070
Hersteller Artikel Nr.:
BR53110070
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
20 mm
Breite:
20 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
8 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.003 kg
Endkappen-Set, weiß.


