BRUMBERG - P04-14 L-Verbinder sw.el. zu 53602080

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53055080
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433912163
Sonepar Artikelnummer
120713893
Hersteller Artikelnummer
BR53055080
Hersteller Typ
BR53055080
Hersteller Artikel Nr.:
BR53055080
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
50 mm
Breite:
50 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
9 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.023 kg


