BRUMBERG - P05-14 Endkappen-Set ws. zu 53604260

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53086070
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 17.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433913108
Sonepar Artikelnummer
120713946
Hersteller Artikelnummer
BR53086070
Hersteller Typ
BR53086070
Hersteller Artikel Nr.:
BR53086070
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
17.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
9.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.002 kg


