BRUMBERG - P05-14 Endkappen-Set zu Anbauprofil 53604260, si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53086260
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Silber
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 17.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433992325
Sonepar Artikelnummer
121248520
Hersteller Artikelnummer
BR53086260
Hersteller Typ
BR53086260
Hersteller Artikel Nr.:
BR53086260
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
17.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
9.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900


