BRUMBERG - P05-14 Konf. Anbauprofil 53604080 L100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR73604080
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433930273
Sonepar Artikelnummer
120818044
Hersteller Artikelnummer
BR73604080
Hersteller Typ
BR73604080
Hersteller Artikel Nr.:
BR73604080
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
100 mm
Breite:
17.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
8.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.011 kg


