BRUMBERG - P05-14 Konf. Anbauprofil alu el. 53604260 L100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR73604260
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433913665
Sonepar Artikelnummer
120714155
Hersteller Artikelnummer
BR73604260
Hersteller Typ
BR73604260
Hersteller Artikel Nr.:
BR73604260
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
100 mm
Breite:
17.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
8.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.011 kg


