BRUMBERG - P05-14 LED-ALU-Anbauprof. sw.el. L2000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53604080
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433932369
Sonepar Artikelnummer
120818043
Hersteller Artikelnummer
BR53604080
Hersteller Typ
BR53604080
Hersteller Artikel Nr.:
BR53604080
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
17.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
8.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.220 kg


