BRUMBERG - P06-20 Endkappen-Set zu Abdeckung 53432

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53063070
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 40.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433936411
Sonepar Artikelnummer
120954617
Hersteller Artikelnummer
BR53063070
Hersteller Typ
BR53063070
Hersteller Artikel Nr.:
BR53063070
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
40.5 mm
Breite:
23 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.005 kg


