BRUMBERG - P06-20 Endkappen-Set zu ws. Abdeckung 53402

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53057070
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Breite - 23 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433912699
Sonepar Artikelnummer
120713896
Hersteller Artikelnummer
BR53057070
Hersteller Typ
BR53057070
Hersteller Artikel Nr.:
BR53057070
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
23 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
25.1 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.018 kg


