BRUMBERG - P06-20 L-Verbinder sw.el. zu 53603080

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53059080
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433912644
Sonepar Artikelnummer
120713903
Hersteller Artikelnummer
BR53059080
Hersteller Typ
BR53059080
Hersteller Artikel Nr.:
BR53059080
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
50 mm
Breite:
50 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
25.1 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.024 kg


