BRUMBERG - P16-16 Endkappen-Set zu 53607080

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53089080
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - schwarz
Länge - 18.6 mm
Breite - 18.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433944980
Sonepar Artikelnummer
120954611
Hersteller Artikelnummer
BR53089080
Hersteller Typ
BR53089080
Hersteller Artikel Nr.:
BR53089080
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
schwarz
Länge:
18.6 mm
Breite:
18.8 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
7 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.003 kg


