BRUMBERG - P16-16 Endkappen-Set zu 53607260

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53089260
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Aluminium
Länge - 18.6 mm
Breite - 18.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433944997
Sonepar Artikelnummer
120954612
Hersteller Artikelnummer
BR53089260
Hersteller Typ
BR53089260
Hersteller Artikel Nr.:
BR53089260
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Aluminium
Länge:
18.6 mm
Breite:
18.8 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
7 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.001 kg


