BRUMBERG - P16-16 Konf. Anbauprofil 53607260 L100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR73607260
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433945086
Sonepar Artikelnummer
120954448
Hersteller Artikelnummer
BR73607260
Hersteller Typ
BR73607260
Hersteller Artikel Nr.:
BR73607260
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
100 mm
Breite:
18.8 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
18.6 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.020 kg


