BRUMBERG - P16-16 LED-ALU-Anbauprof. alu.m. L2000 ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53607260
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433945048
Sonepar Artikelnummer
120954446
Hersteller Artikelnummer
BR53607260
Hersteller Typ
BR53607260
Hersteller Artikel Nr.:
BR53607260
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
18.8 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
18.6 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.380 kg


