BRUMBERG - P30-30 Endkappen-Set zu 53606070

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53024070
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Länge - 33.4 mm
Breite - 29.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433958628
Sonepar Artikelnummer
121107328
Hersteller Artikelnummer
BR53024070
Hersteller Typ
BR53024070
Hersteller Artikel Nr.:
BR53024070
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Länge:
33.4 mm
Breite:
29.6 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
7 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.007 kg


