BRUMBERG - P30-30 Endkappen-Set zu 53606260

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53024260
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Silber
Länge - 33.4 mm
Breite - 29.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433958642
Sonepar Artikelnummer
121107330
Hersteller Artikelnummer
BR53024260
Hersteller Typ
BR53024260
Hersteller Artikel Nr.:
BR53024260
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Silber
Länge:
33.4 mm
Breite:
29.6 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
7 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.007 kg


