BRUMBERG - P30-30 LED-Anbauprofil alu.el. L2000 ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53606260
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433958567
Sonepar Artikelnummer
121107372
Hersteller Artikelnummer
BR53606260
Hersteller Typ
BR53606260
Hersteller Artikel Nr.:
BR53606260
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
33.4 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
29.6 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.732 kg


