BRUMBERG - P30-30 LED-Anbauprofil sw.el. L2000 ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53606080
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433958574
Sonepar Artikelnummer
121107371
Hersteller Artikelnummer
BR53606080
Hersteller Typ
BR53606080
Hersteller Artikel Nr.:
BR53606080
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
33.4 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
29.6 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.745 kg


